曜日別特売

かたっぽ皮手 右手用

かたっぽ皮手 右手用 - ホーケンかたっぽ皮手 右手用 - ホーケン
(2件のレビュー)

豚表皮マジック当付タイプ。片方だけの使用などに最適。

用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26765673KK-R25M21.68.510.120.2豚表皮ホワイト耐久性マジックタイプアテ付1
オープン
659
725(税込)
当日出荷
26765682KK-R25L22.88.710.621.2豚表皮ホワイト耐久性マジックタイプアテ付1
オープン
659
725(税込)
当日出荷
26765698KK-R25LL23.4911.122.2豚表皮ホワイト耐久性マジックタイプアテ付1
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26765682
2023-03-01
用途: 溶接その他
ノセ工芸

いつも、右手のみ悪くなりますので、丁度有りましたので、割高感は、気になりますが、
今回、購入しました

対象商品 : 26765682
2022-02-14
用途: 溶接用

ちょっと高いけど、右手ばっかり穴開くのでこんな商品があってとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする