かたっぽ皮手 左手用

かたっぽ皮手 左手用 - ホーケンかたっぽ皮手 左手用 - ホーケン
(5件のレビュー)

豚表皮マジック当付タイプ。片方だけの使用などに最適。

用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26765707KK-L25M21.68.510.120.2豚表皮ホワイト耐久性マジックタイプアテ付1
オープン
659
725(税込)
当日出荷
26765716KK-L25L22.88.710.621.2豚表皮ホワイト耐久性マジック式アテ付1
オープン
659
725(税込)
当日出荷
26765725KK-L25LL23.4911.122.2豚表皮ホワイト耐久性マジックタイプアテ付1
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: 溶接作業時
製造業

左手だけが欲しかったので、片方だけが購入できるのがとてもいい。コスト面でも非常に助かります。

対象商品 : 26765725
2022-06-14
用途: 電動工具 刃物
日本ボーイスカウト 富田林第1団その他業種

物を切ると言う作業の際に、物を支える左手のみに使用しています。
今までは、左右一組のものを使っていたので右側はきれいな状態で残るか廃棄をしていたので
もったいなくて。

対象商品 : 26765707
2019-03-12
用途: 溶接作業時

片手側ばかりが先に壊れてしまうため、片手側のみを探していたので、
大満足です。

対象商品 : 26765707
2020-09-21
用途: 主にガーデニング
その他業種

左手が傷み右手ばかりが残ってしまっていたので、左手だけを購入したかったのだが、地域のホームセンターでは片手だけでは扱ってないので購入することに。革なので仕方がないのかと思いますが、使用後の臭いがなければと思います。また、もっと種類があればとも思いました。

対象商品 : 26765707
2019-01-14
用途: Tig溶接
製造業

数ものの棒入れ溶接作業で使いましたが、8時間で指先の縫い合わせ部分に穴あきました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする