プロワーク
プロライナー
(1件のレビュー)
手の平に豚表皮、甲部にポリエステル使用。
用途
ピッキング、組立、精密作業等
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26765838
-
S
20
8
8.6
17.2
豚表皮、甲部:ポリエステル
ホワイト
豚表皮、甲
耐久性
袖なし
アテ無
10
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
26765847
-
M
21
8.3
9.1
18.2
豚表皮、甲部:ポリエステル
ベージュ
豚表皮、甲
耐久性
袖なし
アテ無
10
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
26765856
-
L
22.2
8.6
9.8
19.6
豚表皮、甲部:ポリエステル
ベージュ
豚表皮、甲
耐久性
袖なし
アテ無
10
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
26765865
-
LL
22.5
9
10.7
21.4
豚表皮、甲部:ポリエステル
ベージュ
豚表皮、甲
耐久性
-
アテなし
10
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください