プロワーク
PFサイバー
手の平にポリウレタンゴム、甲部にポリエステル使用。
用途
ピッキング、組立、精密作業等
材質
ポリウレタン、甲部:ポリエステル
入数(双)
10
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26765874
C-01
S
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
26765883
C-01
M
21
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
26765892
C-01
L
22.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
26765908
C-01
LL
22.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください