プロワーク
プロクレストMG付
牛表皮のマジックタイプで手にしっかりフィットします。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26765917
#910
L
22
8.8
10.15
20.3
牛表皮
ホワイト
マジック付
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
26765926
#910
LL
23.2
9
11.1
22.2
牛表皮
ホワイト
マジック付
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください