プロワーク
プロクレストスタンダード
牛表皮のスタンダードタイプです。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26765953
#940
M
20.8
8.4
10.1
20.2
牛表皮
ホワイト
-
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
26765962
#940
L
22.5
8.8
11.1
22.2
牛表皮
ホワイト
-
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
26765978
#940
LL
23.4
9
11.15
22.3
牛表皮
ホワイト
マジック付
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください