クレストスタンダード

クレストスタンダード - ホーケンクレストスタンダード - ホーケンクレストスタンダード - ホーケンクレストスタンダード - ホーケン

国産牛表皮使用のスタンダードタイプ。使い込むほど手に馴染みます。

用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。内容量1双
全7種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26766014-M228.510.2520.5国産牛表皮ホワイト袖なしアテ無1
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
26766023-L239.010.6521.3国産牛表皮ホワイト袖なしアテ無1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
26766032-LL23.59.511.2522.5国産牛表皮ホワイト袖なしアテ無1
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
26766048-3L2510.511.6523.3国産牛表皮ホワイト袖なしアテ無1
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
26766066-L239.010.6521.3国産牛表皮ホワイト袖なしアテ無1
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
26766075-LL23.5--22.5国産牛表皮イエロー--1
オープン
取扱い終了
代替品有
26766057-M22--20.5国産牛表皮イエロー--1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26766075-26766032-- クレストスタンダード ホーケン 26766032クレストスタンダードホーケン1双
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする