ホーケン
クレストトレーラー
国産牛表皮使用の手首ゴム入り。使い込むほど手に馴染みます。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26766102
-
L
23.5
9.5
10.15
20.3
国産牛表皮
ホワイト
マジック付
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
26766093
-
M
23
9.5
9.65
19.3
国産牛表皮
ホワイト
マジック付
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
取扱い終了
26766118
-
LL
24
-
-
21.3
国産牛表皮
-
-
-
-
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください