ホーケン
クレストアルミマジック
国産牛表皮使用の甲メリマジックタイプ。使い込むほど手に馴染み、通気性もあります。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26766188
-
M
21
7.5
9.5
19
国産牛表皮、甲部:綿
ピンク
マジック付
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
26766197
-
L
21.5
8.0
9.65
19.3
国産牛表皮、甲部:綿
ブルー
マジック付
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
26766206
-
L
21.5
9.0
9.65
19.3
国産牛表皮、甲部:綿
ホワイト
マジック付
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください