ホーケン
クレストレインジャーNo.2
(1件のレビュー)
国産牛表皮使用のマジック当付タイプで、使い込むほど手に馴染みます。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26766215
-
M
22.5
8.2
9.15
18.3
国産牛表皮
ホワイト
マジック付
耐久性
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
26766224
-
L
23
8.5
10.15
20.3
国産牛表皮
ホワイト
マジック付
耐久性
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
26766233
-
LL
23.5
9
10.65
21.3
国産牛表皮
ホワイト
マジック付
耐久性
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
26766242
-
3L
24.5
9.3
11.15
22.3
国産牛表皮
ホワイト
マジック付
耐久性
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください