ホーケン
クレストチェリー
国産牛表皮使用の手首ゴム入り。使い込むほど手に馴染みます。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26766276
-
S
21.5
8.4
9
18
国産牛表皮
ホワイト
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
26766285
-
M
22
8.6
9.25
18.5
国産牛表皮
ホワイト
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください