プロワーク
プロカワテ#112甲メリヤス
牛床皮の甲メリヤスタイプ。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26766294
#112
M
23
8.9
9.8
19.6
牛床皮、甲部:綿
グレー
甲メリ
ゴムタイプ
アテ無
1
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
26766303
#112
L
23.5
9.2
10.4
20.8
牛床皮、甲部:綿
グレー
甲メリ
ゴムタイプ
アテ無
1
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください