プロワーク
プロカワテ#116背縫い
牛床皮の背縫いタイプ。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26766312
#116
M
23.6
8.2
11.65
23.3
牛床皮
グレー
外縫い
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
26766328
#116
L
24.2
8.5
12.3
24.6
牛床皮
グレー
外縫い
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
26766337
#116
LL
24.8
8.8
13
26
牛床皮
グレー
外縫い
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください