プロワーク
プロカワテオイル#141マジック付
牛床皮オイル加工のマジック付。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26766398
#141
L
23.6
9.2
11.05
22.1
牛床皮(オイル加工)
グレー
オイル加工
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
26766407
#141
LL
24.3
9.5
11.7
23.4
牛床皮(オイル加工)
グレー
オイル加工
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください