イタミアート
安全系タイトル 横幕・懸垂幕 600mm×2400mm
耐久性抜群!ターポリン製
材質
ターポリン
仕様
周囲ロープ縫込み加工、ハトメ8ヶ所
内容量
1枚
注意
※取付ひもは付属しておりません
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
寸法(縦×横)(mm)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26769584
TA003-01
今日も一日ご苦労さまでした明日もよろしくお願いします
600×2400
垂れ幕
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26769593
TA003-02
危険を予知してゼロ災害
600×2400
垂れ幕
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26769602
TA003-03
上部作業中
600×2400
垂れ幕
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26769618
TA003-04
上部作業中(縦)
2400×600
垂れ幕
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26769627
TA003-05
高所作業中
600×2400
垂れ幕
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26769636
TA003-06
高所作業中(縦)
2400×600
垂れ幕
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26769645
TA003-07
吊り荷の下に入るな!
600×2400
垂れ幕
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26769654
TA003-08
吊り荷の下に入るな!(縦)
2400×600
垂れ幕
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26769663
TA003-09
強風時クレーン作業中止
600×2400
垂れ幕
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26769688
TA003-11
火の用心
600×2400
垂れ幕
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26769697
TA003-12
熱中症を防ごう
600×2400
垂れ幕
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26769706
TA003-13
熱中症を防ごう(縦)
2400×600
垂れ幕
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26769715
TA003-14
防げ!!熱中症(縦)
2400×600
垂れ幕
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26769724
TA003-15
三大災害絶滅運動(縦)
2400×600
垂れ幕
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26769733
TA003-16
指さし!声だし!安全確認(縦)
2400×600
垂れ幕
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26769742
TA003-17
安全第一(縦)
2400×600
垂れ幕
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26769672
TA003-09
強風時クレーン作業中止
600×2400
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください