曜日別特売

メンズドクターサンダル

メンズドクターサンダル - 山一メンズドクターサンダル - 山一
(2件のレビュー)

シンプルなデザインで脱ぎ履きが楽々!
内側にウレタンを使用しているのでソフトな履き心地。
変質しにくい耐油性ソール使用。
底も滑りにくく軽いので疲れにくい設計。
職人が一足一足丁寧に作った安心安全の日本製です。

ブラック材質(アッパー)PVC材質(ソール)塩化ビニル標準質量(g/片足)190(Lサイズ)足幅2E材質(インソール)PVC、ウレタンフォームヒール(mm)25内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26766486MYI60BKMM25~25.525~25.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
26766495MYI60BKLL26~26.526~26.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
26766504MYI60BKLLLL27~27.527~27.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-16
用途: オフィス内で
サービス業

値段なりの商品です。名称にドクターと入っていますが、医者は使っていないと思います。オフィス内での履き替え用として購入しましたが、ソールが硬すぎて、かえって疲れます。廊下などPタイルの床を歩くとカチャカチャとうるさいです。夏場は足先が蒸れます。

対象商品 : 26766504
2018-04-28
用途: 移動時
茨田製作所

なかなかサンダルで耐油底のものが無いので、助かりました。ただLLを買いましたが27~27.5って書いてましたが小さいような感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする