曜日別特売

厚底ウエッジ2ベルトミュール

厚底ウエッジ2ベルトミュール - 山一厚底ウエッジ2ベルトミュール - 山一厚底ウエッジ2ベルトミュール - 山一厚底ウエッジ2ベルトミュール - 山一厚底ウエッジ2ベルトミュール - 山一

フィット感のある2ベルトミュール。
シンプルなデザインでオフィス履きはもちろんちょっとしたおでかけにも大人気。
甲裏に牛革を使用しているので、足になじみやすく自然な肌触りで、耐久性にも優れています。
厚底のくびれウエッジソールで美脚効果抜群。
中敷きのクッションが足の疲れを軽減。日本製のしっかり品質。

ブラック材質(アッパー)合皮、牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)200(Mサイズ)足幅3E相当材質(インソール)PUヒール(mm)65内容量1足
注意
※本革を使用している為、多少色落ちする場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26766547MYI601BKSS22~22.522~22.5
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
26766556MYI601BKMM23~23.523~23.5
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
26766565MYI601BKLL24~24.524~24.5
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする