ねこシルエットサンダル

ねこシルエットサンダル - 山一ねこシルエットサンダル - 山一ねこシルエットサンダル - 山一ねこシルエットサンダル - 山一ねこシルエットサンダル - 山一
(1件のレビュー)

人気のクロスタイプのサンダル。
中敷きに蝶々と戯れる可愛いネコのシルエットがいっぱい。
アッパーの肉球刺繍がワンポイント。
履いているだけで、癒されそう。
安心安全の日本製。

材質(アッパー)PVC材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)170(Mサイズ)足幅3E材質(インソール)PVCヒール(mm)35内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26767134MYI7400WHSホワイトS21.5~2221.5~22
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
26767143MYI7400WHMホワイトM22.5~2322.5~23
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
26767152MYI7400WHLホワイトL23.5~2423.5~24
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
26767168MYI7400WHLLホワイトLL24.5~2524.5~25
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
26767177MYI7400PKSピンクS21.5~2221.5~22
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
26767186MYI7400PKMピンクM22.5~2322.5~23
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
26767195MYI7400PKLピンクL23.5~2423.5~24
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
26767204MYI7400PKLLピンクLL24.5~2524.5~25
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
26767213MYI7400BKSブラックS21.5~2221.5~22
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
26767222MYI7400BKMブラックM22.5~2322.5~23
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
26767238MYI7400BKLブラックL23.5~2423.5~24
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
26767247MYI7400BKLLブラックLL24.5~2524.5~25
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
26767256MYI7400PUSパープルS21.5~2221.5~22
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
26767265MYI7400PUMパープルM22.5~2322.5~23
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
26767274MYI7400PULパープルL23.5~2423.5~24
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
26767283MYI7400PLLLパープルLL24.5~2524.5~25
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26767247
2024-03-12
用途: 社内履き用

靴のサイズ24.5cmなので、LLサイズを買いましたが、幅が狭く足が入りませんでした。
やはり靴は履いてから購入しないとだめですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする