アルインコ
伸縮脚付兼用脚立 PRH-FX
高段差に対応した伸縮脚付はしご兼用脚立
簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ)
安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm)
便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
踏ざん間隔(mm)
295
仕様
接合方法:リベット方式
構造
折畳式、中折式
使用角度(°)
75
収納寸法・奥行(mm)
169
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26786086
PRH-0912FX
(長わく)1.00~1.44、(短わく)0.70~1.00
1.82~2.60
1081×498×169
6.3
¥
54,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26786095
PRH-1215FX
(長わく)1.29~1.73、(短わく)1.00~1.44
2.44~3.36
1390×552×169
7.5
¥
66,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26786104
PRH-1518FX
(長わく)1.59~2.03、(短わく)1.29~1.73
3.06~3.98
1698×606×169
9.1
¥
77,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26786113
PRH-1821FX
(長わく)1.88~2.32、(短わく)1.59~2.03
3.67~4.60
2007×660×169
10.8
¥
88,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500