ポリカシート

ポリカシート - アイリスオーヤマポリカシート - アイリスオーヤマポリカシート - アイリスオーヤマポリカシート - アイリスオーヤマポリカシート - アイリスオーヤマポリカシート - アイリスオーヤマポリカシート - アイリスオーヤマポリカシート - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

透明性・光線透過率が優れており、ガラスと同等の透明度があります。
優れた耐熱性・耐寒性があります。
耐衝撃強度は、透明プラスチックの中でも最高クラスです。
軽量で荷重変形が小さく、切断・穴あけが容易です。
長時間の使用に耐えられるように、耐候剤を両面に入れてあります。(HIPC-362、363、365)

注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26779795HIPC-123BR1セット(4枚)2020×1020ブロンズポリカーボネイト12
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26779786HIPC-123C1セット(4枚)2020×1020クリアポリカーボネイト12
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26779655HIPC-6071セット(10枚)1820×910クリアポリカーボネート0.7
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26779664HIPC-6071セット(10枚)1820×910ブロンズポリカーボネート0.7
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86361931HIPC363CL1箱(4枚)-クリア-3
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26779673HIPC-3621セット(6枚)1820×910クリアポリカーボネート2
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26779682HIPC-3621セット(6枚)1820×910ブロンズポリカーボネート2
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26779716HIPC-3631セット(4枚)1820×910ブロンズポリカーボネート3
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26779734HIPC-3651セット(2枚)1820×910クリアポリカーボネート5
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69338407HIPC-363-CL1枚-クリアポリカーボネート3
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26779777HIPC-122BR1セット(6枚)2000×1000ブロンズポリカーボネイト2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
26779768HIPC-122C1セット(6枚)2000×1000クリアポリカーボネイト2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26779804HIPC-125C1セット(2枚)2020×1020クリアポリカーボネイト10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86361931
2022-02-23
用途: ガラスの代用
有限会社 若松工務店建設業・工事業

製品の寸法がわからない、売る気あるの?
品番の363は3尺×6尺×3mm?
なら品番違いの607はナニ?

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。寸法を表示いたしました。
商品に関して、情報の不足がございましたら、商品問い合わせ窓口までご連絡ください。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする