パピルスカンパニー
デリバリーパック 完全密封 全面糊 青全面印刷
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。白地に青色の全面印刷になっているので、中身が見えにくくなっています。
用途
納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
トラスコ品番
215-7265
材質
ポリエチレン
サイズ
長3封筒
タイプ
完全密封・全面糊
外形寸法(mm)
145×270
厚さ(μm)
50
表示内容
青(白地)全面印刷
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1束(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26782385
PA-030T
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください