デリバリーパック フタタイプ 全面糊 透明 テープ付

デリバリーパック フタタイプ 全面糊 透明 テープ付 - パピルスカンパニーデリバリーパック フタタイプ 全面糊 透明 テープ付 - パピルスカンパニーデリバリーパック フタタイプ 全面糊 透明 テープ付 - パピルスカンパニーデリバリーパック フタタイプ 全面糊 透明 テープ付 - パピルスカンパニーデリバリーパック フタタイプ 全面糊 透明 テープ付 - パピルスカンパニーデリバリーパック フタタイプ 全面糊 透明 テープ付 - パピルスカンパニーデリバリーパック フタタイプ 全面糊 透明 テープ付 - パピルスカンパニーデリバリーパック フタタイプ 全面糊 透明 テープ付 - パピルスカンパニー

封筒の様にフタで封をするタイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。開封すると「OPENEDもしくはOPENVOID」の跡が残ります。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンサイズ長3封筒厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1束(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26782455PA-203OP215-7282フタ・OPENテープ付・全面糊145×295
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
26782464PA-503SE215-7278フタ・セキュリティテープ付・全面糊145×275
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする