brother(ブラザー)
ピータッチ ラミネートテープ お徳用パックテープ
使用頻度の高いテープをセレクトしました。
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
5
テープ地色
白、黄
文字色
黒
仕様
2色3巻セット
セット内容
TZe-231S×2本、TZe-631S×1本
エコマーク認定
認定
アズワン品番
64-3784-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 090
内容量
1箱(3巻)
注意
※テープを貼り付ける場所や物の材質、環境条件などによって、テープが変色する、剥がれる、または剥がした際に糊が残る、テープの色が接着物に移る、剥がれない、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。貼り付ける場所や物の材質、使用目的を確認し、あらかじめ目立たない部分でテストしてからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26782708
TZe-31V3
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください