プロワーク
牛カワテオイルQC-460背縫い
牛床皮オイル加工の背縫いタイプ。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26783207
QC-460
M
23.5
8
11
22
牛床皮(オイル加工)
グレー
オイル加工
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
26783216
QC-460
L
24
8.5
11.5
23
牛床皮(オイル加工)
グレー
オイル加工
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
26783225
QC-460
LL
24.5
9
12
24
牛床皮(オイル加工)
グレー
オイル加工
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください