プロワーク
牛カワテQC-320甲メリヤス
牛床皮の甲メリヤスタイプ。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26783295
QC-320
M
22.8
8.2
10.9
21.8
牛床皮、(甲部)綿
グレー
甲メリヤス
耐久性
ゴムタイプ
アテ無
1
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
26783304
QC-320
L
23
8.5
11
22
牛床皮、(甲部)綿
グレー
甲メリヤス
耐久性
ゴムタイプ
アテ無
1
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
26783313
QC-320
LL
24
9
11.5
23
牛床皮、(甲部)綿
グレー
甲メリヤス
耐久性
ゴムタイプ
アテ無
1
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください