ホーケン
ヨーテ#2A(3指コンビ)
国産皮使用の溶接用手袋。3本指タイプ
用途
溶接作業、建築・土木等。
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26783444
#2A
フリー
33
13.0
12.75
25.5
(掌部)国産牛表皮、(袖)国産牛床皮
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください