ホーケン
ヨーテ#2B(3指床)
国産牛床皮使用の溶接用手袋。3本指タイプ
用途
溶接作業、建築・土木等。
サイズ
フリー
アテ有無
アテ無
袖口仕様
袖なし
色
グレー
材質
国産牛床皮
入数(双)
1
全長(cm)
32.5
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
26.5
手の平幅(cm)
13.25
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
袖口仕様
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26783462
#2B
フリー
アテ無
袖なし
国産牛床皮
32.5
9.5
13.25
26.5
グレー
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください