ホーケン
ヨーテ#4B(5指床)
国産牛床皮使用の溶接用手袋。5本指タイプ
用途
溶接作業、建築・土木等。
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26783478
#4B
フリー
35
9
12.75
25.5
国産牛床皮
グレー
耐久性
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください