皮胸当前掛

皮胸当前掛 - ホーケン皮胸当前掛 - ホーケン
(4件のレビュー)

国産牛床皮使用の溶接用胸前掛。

用途溶接作業、建築・土木等。職業別シーン溶接工材質国産牛床皮種別前掛幅(cm)56長さ(cm)95内容量1枚
注意
※素材が天然物となりますので本体に汚れのような筋が入る場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26783505-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 溶接作業
その他業種

大きすぎず小さすぎず適度な大きさで、質感も柔らかく、体にフイットします。そのため、溶接作業時にもとても重宝しています。

対象商品 : 26783505
2021-12-05
用途: 溶接作業
農・林・水産業

品物が丈夫で使いやすい割に価格が安いと思った。
首の紐、腰の紐、ワンタッチで簡単に止めるられるように(マジックテープ等)

対象商品 : 26783505
2018-05-12
用途: 重工溶接作業
製造業

サイズが他社の物より幅・長さ共に大きく非常に使い心地が良いです。さらに一枚ものですので溶接作業時に縫い目が焼けて破れる心配もありません。
次も購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 26783505
2017-03-07
用途: 溶接時

牛革で丈夫そうでいいのですが、いかんせん幅と丈が短いので、溶接時に足が出ないように、きおつけて仕事をしなければなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする