ホーケン
皮腰前掛
国産牛床皮使用の溶接用腰前掛。
用途
溶接作業、建築・土木等。
寸法(幅W×高さH)(mm)
550×580
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26783514
-
国産牛床皮
グレー
耐久性
アテなし
1
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください