ホーケン
皮腕カバー
国産牛床皮使用の溶接用腕カバー。
用途
溶接作業、建築・土木等。
袖丈(cm)
13
高さ(cm)
50
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26783523
-
国産牛床皮
グレー
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください