プロワーク
お得だ値 牛床マジック付 3P
牛床皮のマジック付。3双パックのお買い得品。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1パック(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26783584
#3111
M
22
8.3
10.8
21.6
牛床皮
グレー
マジック付
マジックタイプ
アテ無
3
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
26783593
#3111
L
24
9
11.2
22.4
牛床皮
グレー
マジック付
マジックタイプ
アテ無
3
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
26783602
#3111
LL
25
9.3
11.7
23.4
牛床皮
グレー
マジック付
マジックタイプ
アテ無
3
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください