プロワーク
お得だ値 牛床甲メリヤス 3P
牛床皮の甲メリヤス。3双パックのお買い得品。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1パック(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26783618
#3112
M
22.8
8.2
10.9
21.8
牛床皮、(甲部)綿
グレー
甲メリ
ゴムタイプ
アテ無
3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
26783627
#3112
L
23
8.5
11
22
牛床皮、(甲部)綿
グレー
甲メリ
ゴムタイプ
アテ無
3
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
26783636
#3112
LL
24
9
11.7
23
牛床皮、(甲部)綿
グレー
甲メリ
ゴムタイプ
アテ無
3
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください