プロワーク
お得だ値 牛床背縫い 5P
牛床皮の背縫いタイプ。5双パックのお買い得品。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
内容量
1パック(5双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26783654
#5116
L
24
8.5
11.4
22.8
牛床皮
グレー
外縫い
袖なし
アテ無
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください