曜日別特売

マイローブミディ F-2

マイローブミディ F-2 - ホーケンマイローブミディ F-2 - ホーケンマイローブミディ F-2 - ホーケン

塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で脱着もスムーズ

用途清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等仕様エンボス加工なし入数(枚)200規格抗菌・防臭加工RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26783758F-2S267.29.5519.1(表)塩化ビニル、(裏)植毛ブルー0.54(裏地含む)1耐久性
オープン
359
395(税込)
当日出荷
26783767F-2M267.510.220.5(表)塩化ビニル、(裏)植毛ブルー0.54(裏地含む)1耐久性
オープン
329
362(税込)
当日出荷
26783776F-2L267.81122.1(表)塩化ビニル、(裏)植毛ブルー0.54(裏地含む)1耐久性
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする