ホーケン
マイローブ F-1アームグローブ付
塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で腕カバー付。
用途
清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26783785
-
M
65
7.4
10.4
20.8
(表)塩化ビニル、(裏)植毛、(腕カバー)塩化ビニル
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
26783794
-
L
65
7.9
11.05
22.1
(表)塩化ビニル、(裏)植毛、(腕カバー)塩化ビニル
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください