曜日別特売

パワーハンド耐油

パワーハンド耐油 - ホーケンパワーハンド耐油 - ホーケン

耐油性に優れてます。シームレス編手使用。

用途軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱など。材質(表)塩化ビニル、(裏)メリヤス入数(双)1全長(cm)28内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
入数(双)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26783837V-730M28(表)塩化ビニル、(裏)メリヤス17.410.521
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
26783846V-730L28(表)塩化ビニル、(裏)メリヤス17.91122
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
26783855V-730LL28(表)塩化ビニル、(裏)メリヤス18.211.523
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする