ホーケン
ニトロン#880ロング
(1件のレビュー)
軽くて柔らかく長時間使用に最適。抗菌加工。30cmのロングタイプ。
用途
漁業、軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱、食品加工など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26784162
-
M
30
7.1
11.3
22.6
(表)ニトリルゴム、(裏)メリヤス
ブルー
0.95(裏地含む)
1
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
26784178
-
L
30
7.6
12
24
(表)ニトリルゴム、(裏)メリヤス
ブルー
0.95(裏地含む)
1
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
26784187
-
LL
30
8.1
12.5
25
(表)ニトリルゴム、(裏)メリヤス
ブルー
0.95(裏地含む)
1
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください