ホーケン
ニトロン#882
耐油・耐溶剤が高く、突き刺しに強い。塗装作業に最適。
用途
軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26784205
#882
L
32.4
8
11.1
22.2
(表)ニトリルゴム、(裏)植毛
グリーン
0.4(裏地含む)
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
26784196
#882
M
32.4
7.7
10.1
20.2
(表)ニトリルゴム、(裏)植毛
グリーン
0.4(裏地含む)
1
オープン
取扱い終了
26784214
#882
LL
32.4
8.2
12
24
(表)ニトリルゴム、(裏)植毛
グリーン
0.4(裏地含む)
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください