ホーケン
ケミカロン#2001
(1件のレビュー)
一般作業から軽溶剤作業に使用できます・
用途
塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。
全長(cm)
30
耐溶剤性
有機溶剤全般
材質
(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス
厚さ(mm)
0.75(裏地含む)
入数(双)
1
加工
から軽溶剤
機能
耐溶剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐透過性
耐溶剤
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26784284
-
M
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
26784293
-
L
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください