ホーケン
ケミカロン#500
耐溶剤性に優れ、塗装作業や薬品の取り扱いに適しています。
用途
塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。
全長(cm)
26
耐溶剤性
有機溶剤全般
材質
(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26784302
-
M
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26784318
-
L
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください