曜日別特売

ケミカロン#550

ケミカロン#550 - ホーケンケミカロン#550 - ホーケン

耐溶剤性に優れ、塗装作業や薬品の取り扱いに適しています。

用途塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。サイズL全長(cm)33耐溶剤性有機溶剤全般材質(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス厚さ(mm)1.1(裏地含む)質量(g)125入数(双)1加工に優れ、塗機能耐溶剤中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23手の平幅(cm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性耐溶剤内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26784327-
オープン
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする