ホーケン
スデタッチ
伸縮性に優れ手にフィットし、細かな作業に便利です。手の平コーティング加工。
用途
精密機器の取扱、果物の収穫、選別、園芸など。
材質
13ゲージナイロン、ポリウレタン
色
白
入数(双)
1
コーティング
ポリウレタン
指マチ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
フィット性
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26784336
-
S
19.5
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
当日出荷
26784345
-
M
22.5
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
当日出荷
26784354
-
L
22.5
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
当日出荷
26784363
-
LL
22.5
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください