曜日別特売

エボリューションライト用コンセントホルダー

エボリューションライト用コンセントホルダー - 日平機器
(1件のレビュー)

HLED-20エボリューションライトと他社製コードリールや延長コードをロックする為のコンセントホルダーです。

トラスコ品番783-8638質量(g)75適合外径(Φmm)【コード】7~11内寸(mm)162×33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26785194EV-CH
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26785194
2023-07-24
用途: 自動車整備時のコードリールへ
自動車・二輪車・自転車関連業

ライトに付属してたものとは異なり改良品になってました。
よく外れていたので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする