恵美須薬品化工
ハイスポットガンL 直結式
仕様
ストップバルブ内蔵
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
25
電源
AC100V(50/60Hz)
振動数(50/60Hz)
100/120sec
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26923794
-
水用
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26923803
-
溶剤用
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください