曜日別特売

ハイスポットガンT タンク式

ハイスポットガンT タンク式 - 恵美須薬品化工
(1件のレビュー)
仕様ストップバルブ内蔵質量(kg)1.2消費電力(W)25電源AC100V(50/60Hz)振動数(50/60Hz)100/120sec繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26923812-
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26923812
2023-03-15
用途: 繊維の染み抜き
清水整糸

同じタイプのスプレーガンを長年使っていたのですが、配線部分等テスターで測っていたのですが、原因が分からないので購入させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする