曜日別特売

物品棚KW型

物品棚KW型 - サカエ物品棚KW型 - サカエ物品棚KW型 - サカエ物品棚KW型 - サカエ物品棚KW型 - サカエ物品棚KW型 - サカエ物品棚KW型 - サカエ物品棚KW型 - サカエ

丈夫なスチール製引出しで、見出しがついている為、部品の管理に便利です。

アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(棚1段当り)100内容量1台
全48種類を絞り込む
棚段数
48種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26823545KW8118-21875×300×12001008見出しカード付ボックス21ヶ付
オープン
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823554KW8128-21875×450×12001008見出しカード付ボックス21ヶ付
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823563KW8117-24875×300×12001007見出しカード付ボックス24ヶ付
オープン
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823572KW8127-24875×450×12001007見出しカード付ボックス24ヶ付
オープン
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823588KW1112-33875×300×180010012見出しカード付ボックス33ヶ付
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823597KW1122-33875×450×180010012見出しカード付ボックス33ヶ付
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823606KW1110-36875×300×180010010見出しカード付ボックス36ヶ付
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823615KW1120-36875×450×180010010見出しカード付ボックス36ヶ付
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823624KW8118-36875×300×12001008見出しカード付ボックス36ヶ付
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823633KW8128-36875×450×12001008見出しカード付ボックス36ヶ付
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823642KW2114-39875×300×210010014見出しカード付ボックス39ヶ付
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823658KW2124-39875×450×210010014見出しカード付ボックス39ヶ付
オープン
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823667KW8118-42875×300×12001008見出しカード付ボックス42ヶ付
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823676KW8128-42875×450×12001008見出しカード付ボックス42ヶ付
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823685KW2112-48875×300×210010012見出しカード付ボックス48ヶ付
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823694KW2122-48875×450×210010012見出しカード付ボックス48ヶ付
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823703KW1112-60875×300×180010012見出しカード付ボックス60ヶ付
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823712KW1122-60875×450×180010012見出しカード付ボックス60ヶ付
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823728KW1112-66875×300×180010012見出しカード付ボックス66ヶ付
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823737KW1122-66875×450×180010012見出しカード付ボックス66ヶ付
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823746KW2114-72875×300×210010014見出しカード付ボックス72ヶ付
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823755KW2124-72875×450×210010014見出しカード付ボックス72ヶ付
オープン
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823764KW2114-78875×300×210010014見出しカード付ボックス78ヶ付
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823773KW2124-78875×450×210010014見出しカード付ボックス78ヶ付
オープン
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823782KW1119-12875×300×18001009見出しカード付ボックス12ヶ付
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823798KW1129-12875×450×18001009見出しカード付ボックス12ヶ付
オープン
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823807KW8117-12875×300×12001007見出しカード付ボックス12ヶ付
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823816KW8127-12875×450×12001007見出しカード付ボックス12ヶ付
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823825KW1119-18875×300×18001009見出しカード付ボックス18ヶ付
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823834KW1129-18875×450×18001009見出しカード付ボックス18ヶ付
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823843KW2111-18875×300×210010011見出しカード付ボックス18ヶ付
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823852KW2121-18875×450×210010011見出しカード付ボックス18ヶ付
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823868KW8118-18875×300×12001008見出しカード付ボックス18ヶ付
オープン
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823877KW8128-18875×450×12001008見出しカード付ボックス18ヶ付
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823886KW8118-24875×300×12001008見出しカード付ボックス24ヶ付
オープン
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823895KW8128-24875×450×12001008見出しカード付ボックス24ヶ付
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823904KW1110-30875×300×180010010見出しカード付ボックス30ヶ付
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823913KW1120-30875×450×180010010見出しカード付ボックス30ヶ付
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823922KW2111-30875×300×210010011見出しカード付ボックス30ヶ付
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823938KW2121-30875×450×210010011見出しカード付ボックス30ヶ付
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823947KW2113-30875×300×210010013見出しカード付ボックス30ヶ付
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823956KW2123-30875×450×210010013見出しカード付ボックス30ヶ付
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823965KW1111-48875×300×180010011見出しカード付ボックス48ヶ付
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823974KW1121-48875×450×180010011見出しカード付ボックス48ヶ付
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823983KW2113-54875×300×210010013見出しカード付ボックス54ヶ付
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26823992KW2123-54875×450×210010013見出しカード付ボックス54ヶ付
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824008KW8116-6875×300×12001006見出しカード付ボックス6ヶ付
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824017KW8126-6875×450×12001006見出しカード付ボックス6ヶ付
オープン
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする