曜日別特売

物品棚LEK型樹脂ボックス

物品棚LEK型樹脂ボックス - サカエ物品棚LEK型樹脂ボックス - サカエ物品棚LEK型樹脂ボックス - サカエ物品棚LEK型樹脂ボックス - サカエ物品棚LEK型樹脂ボックス - サカエ物品棚LEK型樹脂ボックス - サカエ物品棚LEK型樹脂ボックス - サカエ物品棚LEK型樹脂ボックス - サカエ

見出しがついている為、部品の管理に便利です。

グレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(棚1段当り)100内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26824026LEK8118-21T875×300×12001008見出しカード付ボックス21ヶ付(透明色)
オープン
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824035LEK8117-24T875×300×12001007見出しカード付ボックス24ヶ付(透明色)
オープン
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824044LEK1112-33T875×300×180010012見出しカード付ボックス33ヶ付(透明色)
オープン
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824053LEK1110-36T875×300×180010010見出しカード付ボックス36ヶ付(透明色)
オープン
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824062LEK8118-36T875×300×12001008見出しカード付ボックス36ヶ付(透明色)
オープン
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824078LEK2114-39T875×300×210010014見出しカード付ボックス39ヶ付(透明色)
オープン
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824087LEK8118-42T875×300×12001008見出しカード付ボックス42ヶ付(透明色)
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824096LEK2112-48T875×300×210010012見出しカード付ボックス48ヶ付(透明色)
オープン
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824105LEK1112-60T875×300×180010012見出しカード付ボックス60ヶ付(透明色)
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824114LEK1112-66T875×300×180010012見出しカード付ボックス66ヶ付(透明色)
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824123LEK2114-72T875×300×210010014見出しカード付ボックス72ヶ付(透明色)
オープン
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824132LEK2114-78T875×300×210010014見出しカード付ボックス78ヶ付(透明色)
オープン
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824148LEK8128-21T875×450×12001008見出しカード付ボックス21ヶ付(透明色)
オープン
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824157LEK8127-24T875×450×12001007見出しカード付ボックス24ヶ付(透明色)
オープン
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824166LEK1122-33T875×450×180010012見出しカード付ボックス33ヶ付(透明色)
オープン
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824175LEK1120-36T875×450×180010010見出しカード付ボックス36ヶ付(透明色)
オープン
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824184LEK8128-36T875×450×12001008見出しカード付ボックス36ヶ付(透明色)
オープン
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824193LEK2124-39T875×450×210010014見出しカード付ボックス39ヶ付(透明色)
オープン
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824202LEK8128-42T875×450×12001008見出しカード付ボックス42ヶ付(透明色)
オープン
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824218LEK2122-48T875×450×210010012見出しカード付ボックス48ヶ付(透明色)
オープン
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824227LEK1122-60T875×450×180010012見出しカード付ボックス60ヶ付(透明色)
オープン
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824236LEK1122-66T875×450×180010012見出しカード付ボックス66ヶ付(透明色)
オープン
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824245LEK2124-72T875×450×210010014見出しカード付ボックス72ヶ付(透明色)
オープン
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824254LEK2124-78T875×450×210010014見出しカード付ボックス78ヶ付(透明色)
オープン
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824263LEK1119-12T875×300×18001009見出しカード付ボックス12ヶ付(透明色)
オープン
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824272LEK1129-12T875×450×18001009見出しカード付ボックス12ヶ付(透明色)
オープン
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824288LEK8117-12T875×300×12001007見出しカード付ボックス12ヶ付(透明色)
オープン
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824297LEK8127-12T875×450×12001007見出しカード付ボックス12ヶ付(透明色)
オープン
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824306LEK1119-18T875×300×18001009見出しカード付ボックス18ヶ付(透明色)
オープン
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824315LEK1129-18T875×450×18001009見出しカード付ボックス18ヶ付(透明色)
オープン
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824324LEK2111-18T875×300×210010011見出しカード付ボックス18ヶ付(透明色)
オープン
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824333LEK2121-18T875×450×210010011見出しカード付ボックス18ヶ付(透明色)
オープン
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824342LEK8118-18T875×300×12001008見出しカード付ボックス18ヶ付(透明色)
オープン
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824358LEK8128-18T875×450×12001008見出しカード付ボックス18ヶ付(透明色)
オープン
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824367LEK8118-24T875×300×12001008見出しカード付ボックス24ヶ付(透明色)
オープン
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824376LEK8128-24T875×450×12001008見出しカード付ボックス24ヶ付(透明色)
オープン
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824385LEK1110-30T875×300×180010010見出しカード付ボックス30ヶ付(透明色)
オープン
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824394LEK1120-30T875×450×180010010見出しカード付ボックス30ヶ付(透明色)
オープン
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824403LEK2111-30T875×300×210010011見出しカード付ボックス30ヶ付(透明色)
オープン
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824412LEK2121-30T875×450×210010011見出しカード付ボックス30ヶ付(透明色)
オープン
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824428LEK2113-30T875×300×210010013見出しカード付ボックス30ヶ付(透明色)
オープン
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824437LEK2123-30T875×450×210010013見出しカード付ボックス30ヶ付(透明色)
オープン
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824446LEK1111-48T875×300×180010011見出しカード付ボックス48ヶ付(透明色)
オープン
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824455LEK1121-48T875×450×180010011見出しカード付ボックス48ヶ付(透明色)
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824464LEK2113-54T875×300×210010013見出しカード付ボックス54ヶ付(透明色)
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824473LEK2123-54T875×450×210010013見出しカード付ボックス54ヶ付(透明色)
オープン
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824482LEK8116-6T875×300×12001006見出しカード付ボックス6ヶ付(透明色)
オープン
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824498LEK8126-6T875×450×12001006見出しカード付ボックス6ヶ付(透明色)
オープン
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする