Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ

Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ - Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
(2件のレビュー)

Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。

種類その他画面寸法(mm)155(W)X86(H)解像度800×480ピクセル仕様静電容量式10点マルチタッチ商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+内容量1個
注意
※現在のところ旧タイプのRaspberry PI Model AおよびBは非対応です。今後、対応するためのソフトウェアのアップデートがあるかもしれませんのでアナウンスをお待ち下さい。※ご注意:Raspbian OSを最新バージョンにアップグレードしてお使いください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26881182RASP-TSL7
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26881182
2023-09-11
用途: Raspberry Pi本体の動作確認に使用
株式会社山又製作所

ラズパイ本体が動作しているか確認するため購入しました。
接続も簡単で直ぐに使用できました。
緊急で使用したかったので、在庫があったて良かったです。

対象商品 : 26881182
2017-02-06
用途: ラズパイのモニター
Studio Power House

説明書も何もついてない状態で入ってきたので、ヤバいかと思ったが、何のものの5分で出来上がり。タッチパネルも、設定も何もなくつないで即GOです。
ただ、裏面がむき出しになるのでちゃっちくても簡易カバーでもついてるといいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする