曜日別特売

IQaudIO Raspberry Pi2/B+/A+用オーディオDAC搭載D級パワーアンプボード Pi-DiGiAMP+

IQaudIO Raspberry Pi2/B+/A+用オーディオDAC搭載D級パワーアンプボード Pi-DiGiAMP+ - IQaudIO

T.I社製チップセットTAS5756mを実装、オーディオDACと20W×2chのD級パワーアンプが一枚のボードにまとめられています。外部電源(DC15V 3.3A推奨)が必要ですが、非常にシンプルなオーディオ再生環境が構築できます。

種類工作キット仕様HAT準拠 、Full-HDオーディオ、192kHz 24bit対応 、対応機種:Raspberry Pi2/A+/B+ ※Raspberry Pi ZEROと電気的互換性 、ハンダ付け不要の基板完成品 、最大出力:35W×2ch 、AMPのイネーブル/ディセーブルは、GPIO22を介して選択可能 、アドバンスドESDプロテクション 、USBオーディオ、ソリューションを介してCPUの負荷を軽減するために、デジタルI2Sオーディオ信号を使用 、外部電源:DC15V 3.3A(推奨)対応機種Raspberry Pi2/A+/B+ ※Raspberry Pi ZEROと電気的互換性最大出力(W)35×2ch内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26881304Pi-DIGIAMP+
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする